Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKGD05202 LED-Signalleuchte Grün Rund 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157476-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGD05202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signal Construct SKGD05202 LED-Signalleuchte Grün Rund 12 V/DC

Symbolleuchte, Einbau-Ø 5 mm

Für Snap-In-Befestigung mit superflachen und oberflächenplanen Blendendopf. Durch eine Mattierung der Oberfläche wird ein guter Ein-/Aus-Kontrast und hohe Lichtdurchlässigkeit erreicht.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Lötfahne · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsspannung max.: 14 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 5.2 mm · Form (Typ): Rund · Gehäusefarbe (Details): Grün · Herstellerfarbe: Grün · LED-Besonderheiten: Symbol · Material: Polycarbonat · Montageart (LEDs): SnapIn · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Typ: SKGD05202

Hinweis:
Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie unbedingt die Angaben zu Form und Farbe der Symbolleuchte.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 4.8 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Grün
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Lötfahne
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Symbol
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
Polycarbonat
Einbau-Durchmesser:
5.2 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Form (Typ):
Rund
Typ:
SKGD05202
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 14 V/DC
Betriebsspannung max.:
14 V/DC
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, Signal Construct, SKGD05202, 369-3166, LED
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 4,01*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 4,02*
1
€ 8,95*
ab € 4,23*
€ 7,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
KDS2L050
ab € 1,27*
Sonstiges
Signal Construct
KDS2L100
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.