Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29067 HeimwerkerInnen Werkzeugkoffer bestückt 90teilig (L x B x H) 370 x 135 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574134-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29067
EAN/GTIN:
     4003315715948
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Brüder Mannesmann M29067 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 90teilig (L x B x H) 370 x 135 x 265 mm

Alu-Werkzeugkoffer, 90-teilig

Koffer abschließbar
Werkzeuge sicher und übersichtlich verstaut

Werkzeuge sind entweder aus hochwertigem Werkzeugstahl oder aus Chrom-Vanadium Stahl gefertigt und sind großteilig GS-geprüft.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Heimwerker · Gewicht: 5.6 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 90teilig · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 265 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm

Lieferumfang:
Fach 1: Cuttermesser 18 mm, 10 x Abbrechklingen, Kreuzschraubendreher PH1 x 75, PH 2 x 100 mm, Schlitzschraubendreher 5,5 x 75 mm, 6,5 x 100 mm, 2 Feinmechaniker Schraubendreher 2,5 x 50 mm Schlitz, PH00x50 mm Kreuz, Spannungsprüfer · ,Fach 2: Wasserpumpenzange 250 mm, Kombizange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Spitzzange 160 mm, Bandmaß 3 m ·
Fach 3: Haushaltsschere, 8 Stiftschlüssel Innen 6-kant CV Stahl SW 1,5-6,0 mm, 1 Rolle Klebeband, Ratschengriff umschaltbar, Schnellwechsel Bithalter, 30 Bits 25 mm CV Stahl: 5 x Schlitz, 5 x Innensechskant Bits, 6 x Kreuzschlitz, 4 x Pozidrive, 10 Profilbits · Fach 4: Umschaltknarre 3/8", Verlängerung 75 mm CV Stahl, 9 Steckschlüssel Einsätze 10 mm 3/8" CV Stahl, 10-15, 17-19 mm, Zündkerzeneinsatz 21 mm CV Stahl, Reduzierstück 10 x 6,3 mm (3/8" x 1/4") CV Stahl, Schraubgriff 6,3 mm CV Stahl, 8 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4") CV Stahl SW 4, 4,5 , 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, mm, Bitadapter 6,3 mm CV Stahl, Schlosserhammer 300, Torpedo · Wasserwaage.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 370 x 135 x 265 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
265 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
90teilig
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich (Werkzeug):
HeimwerkerInnen
Gewicht:
5.6 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, mannesmann alu werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer alu, Brüder Mannesmann, M29067, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,48*
€ 102,36*
Lager 102
163
Frei Haus
ab € 81,12*
€ 102,38*
€ 3,50*
ab € 99,25*
€ 122,44*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 140,35*
€ 171,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.