Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29067 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 90teilig (L x B x H) 370 x 135 x 265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170251
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29067
EAN/GTIN:
     4003315715948
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Brüder Mannesmann M29067 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 90teilig (L x B x H) 370 x 135 x 265mm

Koffer abschließbar
Werkzeuge sicher und übersichtlich verstaut

Werkzeuge sind entweder aus hochwertigem Werkzeugstahl oder aus Chrom-Vanadium Stahl gefertigt und sind großteilig GS-geprüft.

Gewicht: 5.6 kg
Kategorie: Werkzeugkoffer bestückt
Höhe: 265 mm
Breite: 135 mm
Anwendungsbereich: Heimwerker
Material: Aluminium
Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Länge (Tiefe): 370 mm
Produkt-Art: Werkzeugkoffer bestückt
Farbe: schwarz + grau
Hersteller-Nr.: M29067
EAN: 4003315715948
400.0A (1mA) True RMS

Lieferumfang: Fach 1: Cuttermesser 18 mm + 10 x Abbrechklingen, Kreuzschraubendreher PH1 x 75, PH 2 x 100 mm, Schlitzschraubendreher 5,5 x 75 mm, 6,5 x 100 mm, 2 Feinmechaniker Schraubendreher 2,5 x 50 mm Schlitz, PH00x50 mm Kreuz, Spannungsprüfer · + Fach 2: Wasserpumpenzange 250 mm + Kombizange 180 mm + Seitenschneider 160 mm + Spitzzange 160 mm + Bandmaß 3 m ·
Fach 3: Haushaltsschere + 8 Stiftschlüssel Innen 6-kant CV Stahl SW 1,5-6,0 mm + 1 Rolle Klebeband + Ratschengriff umschaltbar + Schnellwechsel Bithalter + 30 Bits 25 mm CV Stahl: 5 x Schlitz, 5 x Innensechskant Bits, 6 x Kreuzschlitz, 4 x Pozidrive, 10 Profilbits · Fach 4: Umschaltknarre 3/8" + Verlängerung 75 mm CV Stahl + 9 Steckschlüssel Einsätze 10 mm 3/8" CV Stahl, 10-15, 17-19 mm + Zündkerzeneinsatz 21 mm CV Stahl + Reduzierstück 10 x 6,3 mm (3/8" x 1/4") CV Stahl + Schraubgriff 6,3 mm CV Stahl + 8 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4") CV Stahl SW 4, 4,5 , 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, mm + Bitadapter 6,3

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, mannesmann alu werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer alu, Brüder Mannesmann, M29067, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge, Werkzeugkoffer leer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,52*
€ 101,92*
2 Tage
161
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 101,93*
€ 3,50*
ab € 98,61*
€ 121,90*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 139,35*
€ 170,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.