| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-3702340 Herst.-Nr.: M29067 EAN/GTIN: 4003315715948 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 90teilig M29067 (L x B x H) 370 x 135 x 265 mm (M29067) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, mannesmann alu werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer alu, m29067, 29067, brüder, mannesmann, brder, heimwerker, werkzeugkoffer, bestückt, 90teilig, bestckt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,48* | € 102,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,12* | € 102,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 99,25* | € 122,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,35* | € 171,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|