Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M54325 TiN 16teilig Bohrer- und Bit-Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574130-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M54325
EAN/GTIN:
     4003315715986
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Brüder Mannesmann M54325 TiN 16teilig Bohrer- und Bit-Sortiment

Mannesmann Bohrer- und Bitsatz 16tlg.

Technische Daten:
Material (Bohrer): HSS,Chrom-Vanadium-Stahl · Material-Eigenschaft: TiN · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 16teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Lieferumfang:
8 HSS-Bohrer mit 6-kant Schaft, Titan beschichtet: Ø 1,5/2/2,5/3/4/4,5/5/6 mm · 7 Bits, L=50 mm, CrV-Stahl: Schlitz 3/5 mm, Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2/PH 3, Kreuzschlitz Pozidriv PZ I/PZ 2 · Magnetischer Bithalter · Kassette.

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
16teilig
Material (Bohrer):
HSS | Chrom-Vanadium-Stahl
Material-Eigenschaft:
TiN
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bohrer- und Bit-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: bit-satz mannesmann, bit satz, Brüder Mannesmann, M54325, Bohrer-Set, Bohrer, Bohrer-satz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,63*
€ 14,74*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,76*
€ 3,50*
ab € 23,58*
€ 32,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.