| |
|
| Artikel-Nr.: 102-157397-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 85 A 2 = STR 85/10 EAN/GTIN: 4016138681055 |
| |
|
| | |
| 85 A 2 = STR 85/10 Elektronenröhre Spannungsregler 125 V 6 mA Polzahl (num): 7 Sockel: Noval Inhalt 1 St.
Elektronenröhre
Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 35 Jahren nicht mehr in der Massenproduktion eingesetzt werden, wird man diese auch in Zukunft nach wie vor in qualitativ hochwertigen Verstärkern, Geräten (alte und neue) für die Musikindustrie, Messgeräten, industriellen Anwendungen, Instituten und Museen benötigen.
Technische Daten: Anodenspannung U(A): 125 V · Anodenstrom I(A): 6 mA · Ausführung (Röhren): Spannungsregler · Polzahl (num): 7 · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 54.6 mm · Sockel: Noval
Hinweis: Die Lieferung kann von der Abbildung abweichen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 54.6 mm | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Ausführung (Röhren): | Spannungsregler | Typ (Hersteller-Typ): | 85 A 2 = STR 85/10 | Anodenstrom I(A): | 6 mA | Anodenspannung U(A): | 125 V | Polzahl: | 7 | Sockel: | Noval | Produkt-Art: | Elektronenröhre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterröhre, Kameraröhre, Klystronröhre, Monitorröhre, Oszilloskopröhre, Senderöhre, Spannungsregelröhre, Spezial-Röhre, Thyratronröhre, Verstärkerröhre, IC Spannungsregler, anzeigeröhre, 85 A 2 = STR 85/10, Röhre, roehre |
| | |
| |