| |
|
| Artikel-Nr.: 102-157383-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: UY 85 EAN/GTIN: 4016138680935 |
| |
|
| | |
| UY 85 Elektronenröhre Gleichrichter 250 V 110 mA Polzahl (num): 9 Sockel: Noval Inhalt 1 St.
Elektronenröhre
Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 35 Jahren nicht mehr in der Massenproduktion eingesetzt werden, wird man diese auch in Zukunft nach wie vor in qualitativ hochwertigen Verstärkern, Geräten (alte und neue) für die Musikindustrie, Messgeräten, industriellen Anwendungen, Instituten und Museen benötigen.
Technische Daten: Anodenspannung U(A): 250 V · Anodenstrom I(A): 110 mA · Ausführung (Röhren): Gleichrichter · Heizspannung U(F): 38 V · Heizstrom I(F): 100 mA · Polzahl (num): 9 · Produktabmessung, Breite: 22.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Sockel: Noval
Hinweis: Die Lieferung kann von der Abbildung abweichen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 67 mm | Produktabmessung, Breite: | 22.2 mm | Ausführung (Röhren): | Gleichrichter | Typ (Hersteller-Typ): | UY 85 | Anodenstrom I(A): | 110 mA | Anodenspannung U(A): | 250 V | Heizstrom I(F): | 100 mA | Heizspannung U(F): | 38 V | Polzahl: | 9 | Sockel: | Noval | Produkt-Art: | Elektronenröhre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterröhre, Kameraröhre, Klystronröhre, Monitorröhre, Oszilloskopröhre, Senderöhre, Spannungsregelröhre, Spezial-Röhre, Thyratronröhre, Verstärkerröhre, anzeigeröhre, UY 85, Röhre, roehre |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,79* | € 17,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,24* | € 17,12* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,14* | € 36,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|