Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SMD-LED 1206 Rot 130 mcd 120 ° 30 mA 2.15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573656-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
TRU COMPONENTS SMD-LED 1206 Rot 130 mcd 120 ° 30 mA 2.15 V

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Durchlassspannung U(F): 2.15 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 130 mcd · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 1573656 · Wellenlänge: 628 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
628 nm
Farbe:
rot
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1206
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Ausführung (allgemein):
Klar
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.15 V
Lichtstärke I(V):
130 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Typ:
1573656
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1573656, LED, smd led, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
53
30
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1697*
25
€ 4,00*
ab € 0,0818*
€ 0,1697*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1697*
€ 0,2019
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1543*
€ 0,1836
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1389*
€ 0,1653
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1319*
€ 0,157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1289*
€ 0,1534
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1177*
€ 0,1401
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,091* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.