Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components SMD-LED 1206 Rot 130 mcd 120° 30mA 2.15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S428381
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
1573656
Ausführung:
Klar
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.15 V
Lichtstärke I(V):
130 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Wellenlänge:
628 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, smd led, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
30
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1697*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1697*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1697*
€ 0,2019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1543*
€ 0,1836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1389*
€ 0,1653
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1171*
€ 0,1393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,1221
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,2425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.