Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 4921500 T-2 Ring Sony E-Mount Kamera-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573601-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4921500
EAN/GTIN:
     4007922034140
Suchbegriffe:
C-Mount-Adapter
Mikroskop-Kamera-Adapter
CCD-Digitalkamera
Labor Digitalkamera
T-2 Ring Sony E-Mount

T2-Ring für Sony Spiegelreflexkameras
Für Sony NEX, ILCE Kameras (z.B. A7S, A7R)

T2-Ringe dienen als Verbindungsstück zwischen Spiegelreflexkamera und Teleskop- bzw. Mikroskopseitigem Kamera-Adapter.

Dieser T2 Ring ist besonders kurzbauend. Dies ist besonders wichtig, wenn die Kamera an ein Teleskop angeschlossen wird. Man hat dann mehr Platz für optisches Zubehör bzw. erreicht bei visuell konzipierten Newton Teleskopen (z.B. Dobsons) so überhaupt erst den Fokus.

Soll die Kamera an einen Projektionsadapter angeschlossen werden (z.B. SLR Adapter für Mikroskope 5942100), so muss aber das T2 Auflagemaß von 55 mm eingehalten werden. Hierzu eignet sich dann das CCD Adapterset mit verschiedenen T2 Zwischenringen (Bresser CCD Adapter SC / T2 Artikel 4940160).

Technische Daten:
Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produkt-Art: Kamera-Adapter · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm

Hinweis:
Ein entsprechender Kamera-Adapter für das Teleskop oder Mikroskop ist zusätzlich notwendig.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 60 mm x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Marke:
Bresser Optik
Farbe:
schwarz
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Kamera-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, bresser mikroskopkamera, ccd digitalkamera, Bresser Optik, 4921500, T-2 Ring Sony E-Mount, T2, T2-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.