Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1572573 Litze LiFY 1 x 0.05 mm² Schwarz, Weiß, Blau, Braun, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572573-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572573
EAN/GTIN:
     4016139280745
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
lify grün gelb
TRU COMPONENTS 1572573 Litze LiFY 1 x 0.05 mm² Schwarz,Weiß,Blau,Braun,Rot,Gelb,Grün,Grau,Orange,Lila 50 m

LiFY Litzen-Set

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 0.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß,Blau,Braun,Rot,Gelb,Grün,Grau,Orange,Lila · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiFY · Litzenaufbau: 10 x 0.08 mm · Meterware: Nein · Nennspannung: 75 V/DC,50 V/AC · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.05 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C

Lieferumfang:
Litzenstücke á 5 m Länge in 10 verschiedenen Farben.

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.05 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß | Blau | Braun | Rot | Gelb | Grün | Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.05 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz | weiß | blau | braun | rot | gelb | grün | grau
Herst.-Teilenr.:
1243990
Typ (Hersteller-Typ):
LIFY005-10C
Nennspannung:
75 V/DC | 50 V/DC
Außen-Durchmesser:
0.80 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
10 x 0.08 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: lify, lify rot, TRU COMPONENTS, 1572573, LIFY005-10C, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
511
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 16,76*
€ 4,00*
ab € 11,25*
€ 16,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,2238* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.