| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1572249-BP Herst.-Nr.: 1572249 EAN/GTIN: 4016139277509 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Standard Flachsicherung 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A 70 Teile
Standard-Flachsicherungs-Set für Kfz und Industrie
Inhalt 70 Teile
Die Sicherungen können durch die im Deckel abgedruckte Conrad Best.-Nr. einzeln nachbestellt werden. Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.
Technische Daten: Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A
Lieferumfang: 10 x 5 A (Best.-Nr. 53 50 77) · 10 x 7,5 A (Best.-Nr. 53 50 91) · 10 x 10 A (Best.-Nr. 53 51 04) · 10 x 15 A (Best.-Nr. 53 51 19) · 10 x 20 A (Best.-Nr. 53 51 32) · 10 x 25 A (Best.-Nr. 53 51 47) · 10 x 30 A (Best.-Nr. 53 51 60).
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 70 Teile | Nennstrom - gerundet: | NaN A | Marke: | TRU COMPONENTS | Nennstrom: | 5 A | 7.5 A | 10 A | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A | Nennspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Standard Flachsicherung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,43* | € 9,72* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,41* | € 9,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 14,52* | € 20,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 70 Stück (ab € 0,09158* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|