Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1572053 Kabelbinder-Sortiment 300 mm 3.60 mm Schwarz, Natur 400 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572053-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572053
EAN/GTIN:
     4016139275543
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
TRU COMPONENTS 1572053 Kabelbinder-Sortiment 300 mm 3.60 mm Schwarz,Natur 400 St.

Kabelbindersortiment, 400tlg.

Schwarz,Natur
Kabelbinder-Länge (Bereich) 300 mm
Kabelbinder-Sortiment

Verzahnung: Innen

In praktischer Aufbewahrungsdose.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 76 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz,Natur · Kabelbinder-Breite: 3.60 mm · Kabelbinder-Länge: 300 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Lieferumfang:
200 Natur, 200 Schwarz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Natur
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz | braun
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
544967
Typ (Hersteller-Typ):
1572053
Kabelbinder-Länge:
300 mm
Kabelbinder-Breite:
3.60 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
76 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder sortiment kunststoff, kabelbinder, kabelbinder set, TRU COMPONENTS, 1572053, befestigung lichterketten, krippenbau, lichterketten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,25*
€ 22,42*
Lager 102
174
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 22,43*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,41*
€ 44,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,43*
€ 26,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,03805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.