Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WCM-SET-TT Kabelhalter selbstklebend 1386629-1 Transparent 19 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571713-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1386629-1
EAN/GTIN:
     4016139272184
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
TRU COMPONENTS WCM-SET-TT Kabelhalter selbstklebend 1386629-1 Transparent 19 St.

Kabelmanager-Set, selbstklebend

19tlg.

19-teiliges Kabelordnungs-Set für Rundkabel mit hochwertigem Klebeband auf der Rückseite. Bestehend aus 3 unterschiedlichen Größen für 1 - 6 Kabel.

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polypropylen

Lieferumfang:
8 x für 1 Kabel,4 x für 3 Kabel,2 x für 6 Kabel,Kabelbinder - Transparent:,5 x (100 x 2.5 mm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
19 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
1386629
Typ (Hersteller-Typ):
WCM-SET-TT
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, tru components kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, TRU COMPONENTS, 1386629-1, WCM-SET-TT, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,33*
€ 16,50*
Lager 102
301
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,52*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,84*
€ 33,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
1 Packung enthält 19 Stück (ab € 0,59211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.