Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WP50BN Kabeldurchführung für Arbeitsplatten ABS Braun 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571501-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     452636
EAN/GTIN:
     4016139270081
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung braun
kabeldurchführung
tru components kabeldurchführung
TRU COMPONENTS WP50BN Kabeldurchführung für Arbeitsplatten ABS Braun 1 St.

Kabeldurchführung für Arbeitsplatten


Braun


Bewährte Lösung für Kabeldurchführungen an Arbeitsplatten.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: für Arbeitsplatten · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Braun · Material: ABS · Montageloch: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Ø: 61 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 61 mm x 28 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Ø:
61 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
braun
Gehäuse-Besonderheiten:
für Arbeitsplatten
Material:
ABS
Montageloch:
50 mm
Herst.-Teilenr.:
452636
Typ (Hersteller-Typ):
WP50BN
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 452636, WP50BN, Arbeitsplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 7,11*
Lager 102
209
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 7,12*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.