Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 15pol. - RJ45-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571498-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     407775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
TRU COMPONENTS D-SUB Adapter D-SUB-Stecker 15pol. - RJ45-Buchse 1 St.

Modular-D-SUB-Adapter auf RJ

D-SUB-Stecker 15pol. - RJ45-Buchse

Zur individuellen Pinbelegung. Einfache Montage von seriellen Leitern. Mit Litzen AWG 26 inkl. vergoldeten Crimpkontakten.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 15pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet · Material (Details): Gehäuse: ABS, grau, Schraube: vernickelt · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 15pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Marke:
TRU COMPONENTS
Herst.-Teilenr.:
407775
Typ (Hersteller-Typ):
407775
Material (Details):
Gehäuse: ABS|ツ| grau|ツ| Schraube: vernickelt
Polzahl (num):
15
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung vergoldet
Produkt-Art:
D-SUB Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,99*
Lager 102
67
1
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.