Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LT-RJ45 RJ45-Stecker mit Schraubanschluss 569296 Stecker, gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570947-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     569296
EAN/GTIN:
     4016139264547
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
TRU COMPONENTS LT-RJ45 RJ45-Stecker mit Schraubanschluss 569296 Stecker, gerade 1 St.

RJ45-Stecker mit Schraubanschluss

einfache Installation
keine Crimpzange nötig

Das perfekte Zubehör für all unsere 2-Draht-Erweiterungen. Einfach die vorhandene 2-Draht-Leitung in den RJ-45 Stecker stecken und verschrauben. Somit können Sie ganz einfach Sender und Empfänger mit den vorhandenen RJ-45 Buchsen verbinden.

Technische Daten:
Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
TRU COMPONENTS
Typ (Hersteller-Typ):
LT-RJ45
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, tru components rj45 stecker, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, TRU COMPONENTS, 569296, LT-RJ45, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,96*
€ 9,11*
Lager 102
854
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,12*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.