Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WCT-85 Befestigungssockel selbstklebend, schraubbar 541211 Bündel-Ø-Bereich 22 mm (max) mit Bef


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570849-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     541211
EAN/GTIN:
     4016139263564
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
TRU COMPONENTS WCT-85 Befestigungssockel selbstklebend,schraubbar 541211 Bündel-Ø-Bereich 22 mm (max) mit Befestigungsbinder Natur 25 St.

Klebesockel mit Befestigungsbügel

Natur
Befestigungssockel
selbstklebend,schraubbar
Bündel-Ø-Bereich22 mm (max)

Klebesockelschelle zum Wiederöffnen. Sehr gute Klebefestigkeit.

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend,schraubbar · Bündel-Ø (max.): 22 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Kabelhalter-Besonderheiten: mit Befestigungsbinder · Material: Polyamid 6.6 · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Weitere technische Daten: Binderbreite 12 mm · Befestigungs-Loch-Ø: 3.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Bündel-Ø-Bereich:
22 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabelhalter-Besonderheiten:
mit Befestigungsbinder
Farbe:
braun
Material:
Polyamid 6.6
Befestigungsart:
selbstklebend | schraubbar
Herst.-Teilenr.:
541211
Typ (Hersteller-Typ):
WCT-85
Bündel-Ø (max.):
22 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende kabelschellen, TRU COMPONENTS, 541211, WCT-85, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 15,40*
Lager 102
280
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 15,41*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,24*
€ 31,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.