Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Drehzahl- und Leistungsregler 230 V/AC 15 A 200 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570778-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570778
EAN/GTIN:
     4016139262857
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Triac
triac
TRU COMPONENTS Drehzahl- und Leistungsregler 230 V/AC 15 A 200 W 1 St.

Triac Drehzahl- und Leistungsregler

Stellbereich 0 - 100 %
Vollwellen-Phasenanschnittsteuerung
Anschluss über Litzen

Bei diesem Baustein handelt es sich um ein aufgebautes Modul. Als externe Beschaltung ist nur noch ein Potentiometer (470 kΩ) notwendig. Der Drehzahl- und Leistungsregler arbeitet nach dem Prinzip der Vollwellen-Phasenanschnittssteuerung. Der Anschluss erfolgt über Litzen. Typische Anwendungen sind Ventilatoren, Staubsauger, Dimmer, Haushaltsgeräte uvm.

Technische Daten:
Belastbarkeit Strom max.: 15 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebstemperatur (max.): +65 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Leistung: 200 W · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Regelbereich (max.): 100 % · Regelbereich (min.): 0 % · Weitere technische Daten: Maximale Leistung ohne Kühlung: 200 W ( Ta = 40 °C)

Lieferumfang:
Kunststoffgehäuse mit Anschluss-Litzen,Lieferung erfolgt ohne Potentiometer

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Belastbarkeit Strom max.:
15 A
Typ (Hersteller-Typ):
1570778
Regelbereich (max.):
100 %
Regelbereich (min.):
0 %
Betriebstemperatur (max.):
+65 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
200 W
Produkt-Art:
Drehzahl- und Leistungsregler
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1570778, dimmer, bohrmaschine, ersatzregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 8,57*
Lager 102
974
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,58*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,43*
€ 19,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10019332
ab € 11,66*
Sonstiges
Piher
PC16SH-10IP06474A2020MTA
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.