Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 717702 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 102 dB Spannung: 9 V Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570194-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     717702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber 9v
TRU COMPONENTS 717702 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 102 dB Spannung: 9 V Dauerton 1 St.

Piezo-Signalgeber


102 dB
Dauerton
9 V

Ausstattung:
Mit Elektronik

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Schraubbefestigung · Geräusch-Entwicklung: 102 dB · Korb-Ø: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 42 mm · Resonanz-Frequenz: 2.9 kHz · Spannung: 9 V · Tonart: Dauerton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 42 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
42 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Schraubbefestigung
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
717702
Geräusch-Entwicklung:
102 dB
Resonanz-Frequenz:
2.9 kHz
Korb-Ø:
42 mm
RoHS-konform:
Ja
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
Piezo-Signalgeber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, 717702, signalakustik, akustik, signal-akustik, hifi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
529
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 6,11*
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 6,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.