Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrensockel 1 St. 156850 Polzahl (num): 9 Sockel: Noval Montageart: Print Material:Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156850-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     156850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenfassung
Röhrensockel
röhrenfassung
Röhrensockel 1 St. 156850 Polzahl (num): 9 Sockel: Noval Montageart: Print Material:Keramik

Röhrenfassung

Für die gebräuchlichsten Röhren. Stabile Ausführung.

Technische Daten:
Material: Keramik · Montageart: Print · Polzahl (num): 9 · Sockel: Noval · Weitere technische Daten: Ausführung: Print-Y

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Material:
Keramik
Typ (Hersteller-Typ):
156850
Montageart:
Print
Polzahl (num):
9
Sockel:
Noval
Produkt-Art:
Röhrensockel
Weitere Suchbegriffe: 156850, röhrensockel, röhren sockel, röhren fassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.