Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrensockel 1 St. 156847 Polzahl: 10 Sockel: Dekal Montageart: Print Material:Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156847-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     156847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenfassung
Röhrensockel
röhrenfassung
Röhrensockel 1 St. 156847 Polzahl (num): 10 Sockel: Dekal Montageart: Print Material:Keramik

Röhrenfassung

Für die gebräuchlichsten Röhren. Stabile Ausführung.

Technische Daten:
Material: Keramik · Montageart: Print · Polzahl (num): 10 · Sockel: Dekal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Material:
Keramik
Typ (Hersteller-Typ):
156847
Montageart:
Print
Polzahl:
10
Sockel:
Dekal
Produkt-Art:
Röhrensockel
Weitere Suchbegriffe: 156847, röhrensockel, röhren sockel, röhren fassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.