Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1567766 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 105 dB Spannung: 12 V Intervallton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567766-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber 12v
TRU COMPONENTS 1567766 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 105 dB Spannung: 12 V Intervallton 1 St.

Piezo-Signalgeber


105 dB
Intervallton
12 V

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Geräusch-Entwicklung: 105 dB · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Ø: 54 mm · Resonanz-Frequenz: 2.8 kHz · Spannung: 12 V · Tonart: Intervallton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 54 mm x 41 mm
Produktabmessung, Ø:
54 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Tonart:
Intervallton
Typ (Hersteller-Typ):
1567766
Geräusch-Entwicklung:
105 dB
Resonanz-Frequenz:
2.8 kHz
RoHS-konform:
Ja
Spannung:
12 V
Produkt-Art:
Piezo-Signalgeber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, piezo signalgeber 105db, 1164641, signalakustik, akustik, signal-akustik, hifi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 17,13*
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 17,15*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,00*
€ 34,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.