Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1567143 Litze LiY-Z 2 x 0.40 mm² Rot, Schwarz 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567143-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567143
EAN/GTIN:
     4016139233178
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze rot schwarz
litze
TRU COMPONENTS 1567143 Litze LiY-Z 2 x 0.40 mm² Rot,Schwarz 20 m

CCA Zwillingslitze LiY-Z, abgepackt

CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche.
Spezifikationserklärung:
Der sog. Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche.

Technische Daten:
AWG max.: 21 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: CCA-Leiter,Flexibel,Flache Ausführung · Kabeltyp: LiY-Z · Leiteraufbau: CCA-Leiter · Litzenaufbau: 12 x 0.2 mm · Material (Details): PVC · Meterware: Nein · Nennspannung: 48 V · Produktabmessung, Breite: 3.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.7 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.40 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Spule (20 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiY-Z
Inhalt:
20 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.40 mm²
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.40 mm²
Produktabmessung, Höhe:
1.7 mm
Produktabmessung, Breite:
3.9 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
CCA-Leiter | Flexibel | Flache Ausführung
Farbe:
rot | schwarz
Herst.-Teilenr.:
607520
Typ (Hersteller-Typ):
LiFY/CCA
Material (Details):
PVC
Nennspannung:
48 V
AWG max.:
21
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
CCA-Leiter
Litzenaufbau:
12 x 0.2 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze schwarz, TRU COMPONENTS, 1567143, LiFY/CCA, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
543
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 9,26*
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 9,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,303* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.