Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 701613 MF-560 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 32 mm 15 A 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1567128-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
tru components sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 15a
TRU COMPONENTS 701613 MF-560 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 32 mm 15 A 250 V/AC 1 St.

Sicherungshalter MF

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Sicherungen: 1 · Ausführung (allgemein): Schraubenzieherbetätigung · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 15 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 6.3 x 32 mm · Produktabmessung, Länge: 43.3 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 13 mm x 43.3 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
43.3 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Print
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 6.3 x 32 mm
Typ (Hersteller-Typ):
MF-560
Ausführung (allgemein):
Schraubenzieherbetätigung
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 701613, MF-560
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
800
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,72*
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 3,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.