| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1567045-BP Herst.-Nr.: 1567045 EAN/GTIN: 4016139232195 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.15 mm 220 m
Kupferlackdraht
Zum Wickeln von Spulen, Drosseln, Trafos usw., lötbar.
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): 0.15 mm · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C
Lieferumfang: Spule (220 m).
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 220 m | Marke: | TRU COMPONENTS | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Besonderheiten: | Lackisoliert | Herst.-Teilenr.: | 605196 | Typ (Hersteller-Typ): | 2UEWF | Material (Details): | Elektrolytkupfer | Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): | 0.15 mm | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +155 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +155 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Kupferlackdraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1567045, 2UEWF, Lackdraht, Lackdrähte |
| | |
| |