Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1566771 Schrumpfschlauch ohne Kleber Blau 25 mm 12.50 mm Schrumpfrate:2:1 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566771-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566771
EAN/GTIN:
     4016139229454
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch bla...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
TRU COMPONENTS 1566771 Schrumpfschlauch ohne Kleber Blau 25 mm 12.50 mm Schrumpfrate:2:1 5 m

Schrumpfschlauch-Box

5 m
Schrumpfrate: 2:1
Blau
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 25 mm

Dünnwandiger Schrumpfschlauch zur Isolierung und Kennzeichnung. In praktischer Spenderbox zur einfachen Handhabung. Zur Kabelmakierung, Kabelbündelung aber auch als elektrische Isolierung für Kabelverbindungen.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Blau · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 12.50 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 25 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: flammwidrig,beständig gegen Chemikalien,hochflexibel · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 0.87 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
blau
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
flammwidrig | beständig gegen Chemikalien | hochflexibel
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
544972
Typ (Hersteller-Typ):
B2G5-9 BL
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
12.50 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
25 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Wandstärke (nach Schrumpfung):
0.87 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1566771, B2G5-9 BL, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 23,95*
€ 4,00*
ab € 16,28*
€ 23,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,226* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.