Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS FCC-15 Befestigungssockel 543133 für Flachbandkabel Hellgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566726-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     543133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
TRU COMPONENTS FCC-15 Befestigungssockel 543133 für Flachbandkabel Hellgrau 1 St.

Flachbandkabelhalter, selbstklebend

Hellgrau
Befestigungssockel



Mit beidseitig versetzt angeordneten Flachkabelhaltern können Flachbandkabel jeder Breite sicher befestigt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellgrau · Kabelhalter-Besonderheiten: für Flachbandkabel · Material: Polyvinylidenfluorid · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelhalter-Besonderheiten:
für Flachbandkabel
Farbe:
grau
Material:
Polyvinylidenfluorid
Herst.-Teilenr.:
543133
Typ (Hersteller-Typ):
FCC-15
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende kabelschellen, TRU COMPONENTS, 543133, FCC-15, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,55*
Lager 102
3350
1
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,79*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.