Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1566430 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz Schrumpfrate:4:1 61 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566430-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566430
EAN/GTIN:
     4016139226040
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch sch...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1
TRU COMPONENTS 1566430 Schrumpfschlauchsortiment Schwarz Schrumpfrate:4:1 61 Teile

Schrumpfschlauchset

61 Teile
Schrumpfrate: 4:1
Schwarz


Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyethylen · Schrumpfrate: 4:1 · Schrumpftemperatur (max.): +120 °C · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
(L x Ø) 15 St. 45 x 4 mm · 12 St. 45 x 6 mm · 12 St. 45 x 8 mm ·10 St. 45 x 12 mm · 4 St. 90 x 16 mm · 4 St. 90 x 19 mm · 4 St. 90 x 24 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
61 Teile
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Schrumpfrate:
4:1
Herst.-Teilenr.:
544757
Typ (Hersteller-Typ):
1566430
Schrumpftemperatur (max.):
+120 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1566430, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,94*
€ 34,15*
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 34,16*
6 Tage
88
€ 6,99*
ab € 50,11*
€ 65,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.