| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1566295-BP Herst.-Nr.: 1566295 EAN/GTIN: 4016139224695 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Dioden-/Spannungsregler-Sortiment 130 St.
Zener-Dioden und Festspannungsregler-Sortiment
Inhalt: 130 Teile Übersichtlich sortiert
Interessantes Praktiker- und Experimentier-Sortiment. Die wichtigsten Kennwerte und die Gehäusezeichnungen sind auf der Innenseite des Deckels auf einen Blick ablesbar.
Lieferumfang: Sortimentsbox · 0,5 W Zener-Dioden (je 10 Stück 2,7/3,3/4,7/5,1/5,6/6,2/10/12/18 und 24 V) · 1 A Festspannungsregler (je 3 Stück 7805 - 5 V/7809 - 9 V/7812 - 12 V/7815 - 15 V/7824 - 24 V/7905 - 5 V/7908 - 8 V/7909 - 9 V/7912 - 12 V/7915 - 15 V).
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 130 St. | Hersteller: | TRU COMPONENTS | Marke: | TRU COMPONENTS | Typ (Hersteller-Typ): | 1566295 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Dioden-/Spannungsregler-Sortiment | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1566295, Diode, Dioden, PN-Übergang |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,95* | € 24,00* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 16,87* | € 25,04* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 36,83* | € 49,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|