Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1565380 Schaltdraht Yv 1 x 0.20 mm² Schwarz 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565380-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1565380
EAN/GTIN:
     4016139215549
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht
TRU COMPONENTS 1565380 Schaltdraht Yv 1 x 0.20 mm² Schwarz 50 m

YV Schaltdraht

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Yv · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm²

Lieferumfang:
Spule (50 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Yv
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Starr
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1180528
Typ (Hersteller-Typ):
YV
Außen-Durchmesser:
1.10 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: 04016139215549, TRU COMPONENTS, 1565380, YV, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
227
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 9,26*
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 9,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1126* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.