Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1565203 Litze 2 x 0.14 mm² Schwarz, Rot 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565203-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1565203
EAN/GTIN:
     4016139213774
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Litze
TRU COMPONENTS 1565203 Litze 2 x 0.14 mm² Schwarz,Rot 50 m

Flachbandkabel

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Leiteraufbau: Kupfer; blank · Litzenaufbau: 28 x 0.08 mm · Meterware: Nein · Nennspannung: 75 V/DC,50 V/AC · Produktabmessung, Breite: 2.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.3 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C

Lieferumfang:
Packung (50 m)

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Produktabmessung, Höhe:
1.3 mm
Produktabmessung, Breite:
2.6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Farbe:
schwarz | rot
Herst.-Teilenr.:
606851
Typ (Hersteller-Typ):
FBC
Nennspannung:
75 V/DC | 50 V/DC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Litzenaufbau:
28 x 0.08 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, litze rot schwarz, litze, litze schwarz, TRU COMPONENTS, 1565203, FBC, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
335
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 23,53*
€ 4,00*
ab € 16,03*
€ 23,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3384* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.