Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.80 mm 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565202-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1565202
EAN/GTIN:
     4016139213767
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
TRU COMPONENTS Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.80 mm 9 m

Kupferlackdraht

Zum Wickeln von Spulen, Drosseln, Trafos usw., lötbar.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): 0.80 mm · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C

Lieferumfang:
Spule (9 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
9 m
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Lackisoliert
Herst.-Teilenr.:
605604
Typ (Hersteller-Typ):
2UEWF
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack):
0.80 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+155 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: 04016139213767, TRU COMPONENTS, 1565202, 2UEWF, Lackdraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
353
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 8,76*
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 8,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
1 Stück enthält 9 Meter (ab € 0,57223* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.