Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TE-6259740 Leitermarkierer Beschriftungsfläche: 24 x 10 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564935-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TE-6259740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
TRU COMPONENTS TE-6259740 Leitermarkierer Beschriftungsfläche: 24 x 10 mm Schwarz 1 St.

Kabelbinder mit Beschriftungsfeld

Dieser Kabelbinder eignet sich zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung von Kabeln und Leitungen.

Ausstattung:
Markierfläche Mitte

Technische Daten:
Beschriftungsflächen-Breite: 10 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 24 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten: Beschriftungsfeld oben · Material: Polyamid 6.6 · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Beschriftungsfläche:
24 x 10 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten:
Beschriftungsfeld oben
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid 6.6
Typ (Hersteller-Typ):
TE-6259740
Beschriftungsflächen-Länge:
24 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
10 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Leitermarkierer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 531367, Befestigungstechnik, Schrumpfprodukte, Kabelbearbeitung, EMV Technik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0983*
€ 0,117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0952*
€ 0,1133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0854*
€ 0,1016
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,0818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.