Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1564656 Litze LiFY 1 x 0.05 mm² Gelb 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564656-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1564656
EAN/GTIN:
     4016139208336
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
TRU COMPONENTS 1564656 Litze LiFY 1 x 0.05 mm² Gelb 100 m

LiFY Einzelader, hochflexibel

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 0.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Litzenaufbau: 10 x 0.08 mm · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.05 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Spule (100 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.05 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.05 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
1180289
Typ (Hersteller-Typ):
LiFY
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
0.80 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
10 x 0.08 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lify 100m, lify, tru components lify, TRU COMPONENTS, 1564656, LiFY, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 12,16*
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 12,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0801* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.