Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs H50 Reflektor Reflexions-Lichtschranken H50 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156433-BP
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     H50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflektor für Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Pepperl+Fuchs H50 Reflektor H50 1 St.

Reflektor für Reflexions-Lichtschranke

Optimal abgestimmt für den Betrieb mit Pepperl+Fuchs Reflexions-Lichtschranken. Trägt zur Reichweitenerhöhung bei.

Technische Daten:
Passend für Sensoren: Reflexions-Lichtschranken · Produktabmessung, Breite: 50.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 50.9 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: Rechteckig (m. Befestigungslasche u. 2 Langlöchern 10 x 4,3 mm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
50.9 mm
Produktabmessung, Breite:
50.9 mm
Marke:
Pepperl+Fuchs
Passend für Sensoren:
Reflexions-Lichtschranken
Typ (Hersteller-Typ):
H50
Betriebsspannung (Details):
-
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, pepperl + fuchs reflexions-lichtschranke, reflektor für lichtschranken, pepperl+fuchs fabrik reflektor für lichtschranke, Pepperl+Fuchs, H50, reflektor, reflexions-lichtschranke, reflektor für reflexions-lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,92*
€ 30,34*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 30,36*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 43,56*
€ 57,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.