| |
|
| Artikel-Nr.: 102-156409-BP Herst.-Nr.: PD333-3C/HO/L2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fotodiode PD333-3C/HO/L2 5 mm 1200 nm Everlight Opto PD333-3C/HO/L2
Fotodiode
Schnelle Schaltzeiten, hohe Empfindlichkeit und einer niedrigen Sperrschichtkapazität sind Grundeigenschaften der Everlight® Fotodioden. Die Produkte finden gerne Verwendung in Spielautomaten, elektronischen Schaltern und den verschiedensten Kameraanwendungen.
Technische Daten: Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Typ: PD333-3C/HO/L2 · Wellenlänge (max.): 1200 nm · Wellenlänge (min.): 400 nm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Everlight Opto | Marke: | Everlight Opto | Wellenlänge (max.): | 1200 nm | Wellenlänge (min.): | 400 nm | Gehäuseart (LEDs): | 5 mm | Ausführung (LEDs): | Klar | Nicht gefärbt | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ: | PD333-3C/HO/L2 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Fotodiode | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fotodiode, Everlight Opto, PD333-3C/HO/L2, photodiode |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,40* | € 0,69* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,45* | € 0,75* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,69* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|