Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Stecker-Nachtlicht Sunny 80039 Nachtlicht Kugel Glühlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562803-BP
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     80039
EAN/GTIN:
     4036239800391
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht
kinderleuchten niermann
Niermann Stecker-Nachtlicht Sunny 80039 Nachtlicht Kugel Glühlampe

Stecker-Nachtlicht Sunny

Mit Dämmerungsautomatik und Projektion von Lichteffekten
Leuchtenkopf neigbar, Gehäuse Polycarbonat
Mt LED-Leuchtmittel 1W

Das Nachtlicht ''Sunny'' hat eine Dämmerungsautomatik und projiziert Lichteffekte (Motiv Sonne) an die Zimmerdecke.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Kugel · Leistung je Leuchtmittel: 1 W · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm · Raum (Lampen): Schlafzimmer,Kinderzimmer · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 70 x 80 mm
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 1 W
Marke:
Niermann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Bauform (Leuchten):
Kugel
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Polycarbonat
Raum (Lampen):
Schlafzimmer | Kinderzimmer
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung je Leuchtmittel:
1 W
Produkt-Art:
Nachtlicht
Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten, Niermann, 80039, Stecker-Nachtlicht Sunny, Kinderzimmerlicht, Kinderzimmerlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 9,45*
ab € 7,50*
€ 10,95*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 12,87*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 12,87*
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 14,92*
5 Tage
1
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby
80063
ab € 23,43*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800155
ab € 21,23*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800193
ab € 23,51*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239800353
ab € 23,49*
Sonstiges
Niermann
sb80056-2
ab € 76,49*
Sonstiges
Niermann
sb80039-2
ab € 19,66*
Sonstiges
Niermann
80028
ab € 4,12*
Sonstiges
Niermann
sb80056
ab € 38,94*
Sonstiges
Niermann
80029
ab € 4,12*
Sonstiges
Niermann
sb80062
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.