Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everlight Opto 363SYGD/S530-E2 LED bedrahtet Grün Rund 10 mm 32 mcd 10 ° 20 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-156261-BP
Hersteller:
     Everlight Opto
Herst.-Nr.:
     363SYGD/S530-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Everlight Opto 363SYGD/S530-E2 LED bedrahtet Grün Rund 10 mm 32 mcd 10 ° 20 mA 2 V

LED 10 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 10 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 10 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 32 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: 363SYGD/S530-E2 · Wellenlänge: 573 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Everlight Opto
Wellenlänge:
573 nm
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
10 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
32 mcd
Abstrahlwinkel:
10 °
Typ:
363SYGD/S530-E2
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Everlight Opto, 363SYGD/S530-E2, LED 10mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9548
50
Frei Haus
ab € 0,052*
€ 0,1106*
50
€ 4,00*
ab € 0,0721*
€ 0,1106*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1106*
€ 0,1316
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0948*
€ 0,1128
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0753*
€ 0,0896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0747*
€ 0,0889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0648*
€ 0,0771
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,052*
€ 0,062
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,67*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,64*
Sonstiges
Kingbright
RTF 1090
ab € 0,196*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
SMB1149
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.