Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.60 mm 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562127-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1562127
EAN/GTIN:
     4016139199375
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,60 mm 100m
kupferdraht
kupferdraht 0,6mm
TRU COMPONENTS Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.60 mm 100 m

Kupferdraht versilbert

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.60 mm · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Versilbert · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Versilbert

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Unisoliert | Versilbert
Herst.-Teilenr.:
1562127
Typ (Hersteller-Typ):
1516006/100
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.60 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Versilbert
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1562127, 1516006/100, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
463
Frei Haus
ab € 24,62*
€ 33,58*
€ 4,00*
ab € 23,69*
€ 33,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,2462* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.