| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1562126-BP Herst.-Nr.: 1562126 EAN/GTIN: 4016139199368 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1.20 mm 10 m
Kupferdraht verzinnt
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1.20 mm · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Verzinnt · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Verzinnt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 m | Marke: | TRU COMPONENTS | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Besonderheiten: | Unisoliert | Verzinnt | Herst.-Teilenr.: | 1562126 | Typ (Hersteller-Typ): | 1515012/10 | Material (Details): | Elektrolytkupfer | Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): | 1.20 mm | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Oberflächen-Beschaffenheit: | Verzinnt | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Kupferdraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1562126, 1515012/10, Lackdraht, Lackdrähte |
| | |
| |