Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1 mm 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562125-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1562125
EAN/GTIN:
     4016139199351
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 1mm
kupferdraht
tru components kupferdraht
TRU COMPONENTS Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1 mm 50 m

Kupferdraht verzinnt

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 1 mm · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Verzinnt · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Verzinnt

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Unisoliert | Verzinnt
Herst.-Teilenr.:
1562125
Typ (Hersteller-Typ):
1515010/50
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
1 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Verzinnt
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1562125, 1515010/50, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 29,16*
€ 40,99*
€ 4,00*
ab € 29,10*
€ 40,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5832* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.