Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.60 mm 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1562121-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1562121
EAN/GTIN:
     4016139199313
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 40m
kupferdraht
kupferdraht 0,6mm
TRU COMPONENTS Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.60 mm 40 m

Kupferdraht verzinnt

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.60 mm · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Verzinnt · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Verzinnt

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 m
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Unisoliert | Verzinnt
Herst.-Teilenr.:
1562121
Typ (Hersteller-Typ):
1515006/40
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.60 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Verzinnt
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1562121, 1515006/40, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
139
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,94*
€ 4,00*
ab € 11,32*
€ 16,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
1 Stück enthält 40 Meter (ab € 0,2815* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.