Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1561345 BT-TWM 2in1 Abflammgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561345-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1561345
EAN/GTIN:
     4016139198279
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
Unkrautbrenner
Basetech 1561345 BT-TWM 2in1 Abflammgerät

Thermo-Unkrautvernichter

Temperatur Max. 650 °C
Vielfältiger Einsatz in Haus und Garten
Abflammtechnik: Völlig giftfrei

Der BASETECH Unkrautvernichter ist ein vielseitiger Helfer in jedem Garten. Er eignet sich als Unkrautvernichter, aber auch bestens als Grillanzünder und zum Erwärmen und Entfernen von Farbresten. Durch die Hitze sterben die Pflanzenzellen bis tief in die Wurzeln vollständig ab, das Unkraut wird dauerhaft beseitigt.

Ausstattung:
Abnehmbarer Verlängerungsgriff sorgt für bequemes Arbeiten
Einsatz als handliches Heißluftgebläse möglich dank abnehmbaren Verlängerungsgriff
Weitere Einsatzmöglichkeiten: Farbtrennen, Weichlöten, Verschweißen und Trocknen.

Technische Daten:
Betriebsart: netzbetrieben · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: mit Verlängerung · Gewicht: 1 kg · Leistung (Details): 2000 W · Material: ABS Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 182 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge: 1,5m

Lieferumfang:
Verlängerungsgriff,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
182 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
Basetech
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
mit Verlängerung
Material:
ABS Kunststoff
Betriebsart:
netzbetrieben
Leistung (Details):
2000 W
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Gewicht:
1 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Abflammgerät
Weitere Suchbegriffe: Unkrautex, Unkrautvernichter, unkrautex, Basetech, 1561345, BT-TWM 2in1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 28,53*
Lager 102
124
Frei Haus
ab € 19,84*
€ 28,54*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,56*
€ 53,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-1620658
ab € 9,93*
Sonstiges
Sirox
346.310-CO
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.