Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0403529 F-Verbinder-Set Anschlüsse: F-Stecker, F-Buchse, F-Buchse, F-Stecker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561199-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0403529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Kupplung Verbinder
F-Verbinder Stecker
F-Stecker Verbinder
F-Verbinder Kupplung
BKL Electronic 0403529 F-Verbinder-Set Anschlüsse: F-Stecker,F-Buchse,F-Buchse,F-Stecker Kabel-Durchmesser: 7 mm 1 Set

F-Verbindungs-Set

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker,F-Buchse,F-Buchse,F-Stecker · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Herstellerfarbe: Silber · Impedanz (Integer): 75 Ω · Industrieware: Nein · Kabel-Durchmesser: 7 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Doppelkupplung

Lieferumfang:
2x F-Stecker,1x F-Doppelkupplung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
BKL Electronic
Industrieware:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
F-Stecker | F-Buchse
Farbe:
grau
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Doppelkupplung
Kabel-Durchmesser:
7 mm
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
F-Verbinder-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: f-kupplung verbinder, BKL Electronic, 0403529, f-stecker, f stecker, Antennenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
72
1
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,95*
3
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,29* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.