Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561183-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1516008/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
BKL Electronic Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm 50 m

Kupferdraht versilbert

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Versilbert · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Versilbert

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Marke:
BKL Electronic
Kabel-Besonderheiten:
Unisoliert | Versilbert
Herst.-Teilenr.:
1516008/50
Typ (Hersteller-Typ):
1516008/50
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.80 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Versilbert
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 1516008/50, Lackdraht, Lackdrähte, Spulendraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 19,92*
€ 30,18*
€ 4,00*
ab € 21,09*
€ 30,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,18*
€ 35,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,18*
€ 34,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,91*
€ 33,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,20*
€ 28,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3984* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.