| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1561180-BP Herst.-Nr.: 1515006/120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BKL Electronic Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.60 mm 120 m
Kupferdraht verzinnt
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.60 mm · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Verzinnt · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Verzinnt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 120 m | Marke: | BKL Electronic | Kabel-Besonderheiten: | Unisoliert | Verzinnt | Herst.-Teilenr.: | 1515006/120 | Typ (Hersteller-Typ): | 1515006/120 | Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): | 0.60 mm | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | RoHS-konform: | Ja | Oberflächen-Beschaffenheit: | Verzinnt | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Kupferdraht | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 1515006/120, Lackdraht, Lackdrähte, Spulendraht |
| | |
| |