Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm 110 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561158-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1516008/110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,8mm
kupferdraht
kupferdraht bkl
BKL Electronic Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm 110 m

Kupferdraht versilbert

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.80 mm · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Versilbert · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Versilbert

Weitere Informationen:
Inhalt:
110 m
Marke:
BKL Electronic
Kabel-Besonderheiten:
Unisoliert | Versilbert
Herst.-Teilenr.:
1516008/110
Typ (Hersteller-Typ):
1516008/110
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.80 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Versilbert
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 1516008/110, Lackdraht, Lackdrähte, Spulendraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 40,35*
€ 53,62*
€ 4,00*
ab € 39,05*
€ 53,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,62*
€ 63,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,24*
€ 63,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,14*
€ 59,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,22*
€ 58,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,84*
€ 58,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,35*
€ 48,02
pro Packung
1 Packung enthält 110 Meter (ab € 0,36682* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.