Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.60 mm 70 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561157-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1516006/70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
BKL Electronic Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.60 mm 70 m

Kupferdraht versilbert

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.60 mm · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert,Versilbert · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Versilbert

Weitere Informationen:
Inhalt:
70 m
Marke:
BKL Electronic
Kabel-Besonderheiten:
Unisoliert | Versilbert
Herst.-Teilenr.:
1516006/70
Typ (Hersteller-Typ):
1516006/70
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.60 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Oberflächen-Beschaffenheit:
Versilbert
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferdraht
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 1516006/70, Lackdraht, Lackdrähte, Spulendraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 18,08*
€ 28,00*
€ 4,00*
ab € 19,25*
€ 28,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,14*
€ 32,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
1 Packung enthält 70 Meter (ab € 0,25829* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.