Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0403555 Koax-F-Adapter Anschlüsse: Koax-Stecker IEC, F-Buchse 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561153-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0403555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
IEC-Antennenkupplung Verbinder
BKL Electronic 0403555 Koax-F-Adapter Anschlüsse: Koax-Stecker IEC,F-Buchse 5 St.

Koax-Stecker auf F-Kupplung

Technische Daten:
Anschlüsse: Koax-Stecker IEC,F-Buchse · Herstellerfarbe: Silber · Impedanz (Integer): 75 Ω · Industrieware: Nein · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Lieferumfang:
5x Koax-Stecker auf F-Kupplung

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
BKL Electronic
Industrieware:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
Koax-Stecker IEC | F-Buchse
Farbe:
grau
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Koax-F-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Verbinder Stecker, adapter f-stecker, 02050004844467, BKL Electronic, 0403555, f-stecker, f stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 6,53*
Lager 102
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,54*
7 Tage
7
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,74*
€ 14,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.